Eriks
COOPER

COOPER Corps de boîtier suspendue en deux partie série moyenne 01H75M

  • ERIKS:13379694
  • Fabricant:7316576852473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

546,51 €/ Unitéhors TVA

661,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
H
Diamètre d'arbre
75 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Exécution
série moyenne
Poids
8 kg
G
158 mm
L
130 mm
H
92 mm
Y
50 mm
R
162 mm
X
M30