866,82 €/ Unitéhors TVA
1 048,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01 |
Type | H |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
Exécution | série moyenne |
Poids | 4.7 kg |
G | 134 mm |
L | 108 mm |
H | 82 mm |
Y | 50 mm |
R | 139 mm |
X | M30 |