Eriks
COOPER

COOPER Corps de boîtier suspendue en deux partie série moyenne 01H50M

  • ERIKS:13379691
  • Fabricant:7316576852428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

490,41 €/ Unitéhors TVA

593,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
H
Diamètre d'arbre
50 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Exécution
série moyenne
Poids
4.1 kg
G
118 mm
L
108 mm
H
76 mm
Y
50 mm
R
123 mm
X
M30