Eriks
COOPER

COOPER Corps de boîtier suspendue en deux partie série moyenne 01H40M

  • ERIKS:24210059
  • Fabricant:7316576852411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

454,04 €/ Unitéhors TVA

549,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
H
Diamètre d'arbre
40 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Exécution
série moyenne
Poids
2.6 kg
G
100 mm
L
108 mm
H
66 mm
Y
50 mm
R
106 mm
X
M30