Eriks
COOPER

COOPER Corps de boîtier suspendue en deux partie série moyenne 01H110M

  • ERIKS:13379678
  • Fabricant:7316576852367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 131,47 €/ Unitéhors TVA

1 369,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
H
Diamètre d'arbre
110 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Exécution
série moyenne
Poids
16.4 kg
G
232 mm
L
156 mm
H
140 mm
Y
76 mm
R
226 mm
X
M36