Eriks
COOPER

COOPER Corps de boîtier suspendue en deux partie série moyenne 01H100M

  • ERIKS:13379297
  • Fabricant:7316576852350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

794,84 €/ Unitéhors TVA

961,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
H
Diamètre d'arbre
100 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Exécution
série moyenne
Poids
14 kg
G
203 mm
L
152 mm
H
127 mm
Y
76 mm
R
204 mm
X
M36