Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type flottant Approprié pour: Joint feutre 01C95MEX

  • ERIKS:13379580
  • Fabricant:7316576851087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

353,26 €/ Unitéhors TVA

427,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
95 mm
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
8 kg
G
203.2 mm
J
50 mm
L
134 mm