Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type flottant Approprié pour: Joint feutre 01C70MEX

  • ERIKS:24208331
  • Fabricant:7316576850950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

236,89 €/ Unitéhors TVA

286,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
70 mm
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
5.5 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
114 mm