Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type flottant Approprié pour: Joint feutre 01C50MEX

  • ERIKS:24204464
  • Fabricant:7316576850837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,67 €/ Unitéhors TVA

214,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
50 mm
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
2.5 kg
G
117.48 mm
J
25 mm
L
98 mm