Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type flottant Approprié pour: Joint feutre 01C240MEX

  • ERIKS:13379504
  • Fabricant:7316577184184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 354,93 €/ Unitéhors TVA

4 059,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
240 mm
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
58 kg
G
419.1 mm
J
90 mm
L
188 mm