Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type flottant Approprié pour: Joint feutre 01C180MEX

  • ERIKS:24205770
  • Fabricant:7316576850653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 033,81 €/ Unitéhors TVA

1 250,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
180 mm
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
31 kg
G
323.85 mm
J
70 mm
L
172 mm