Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type flottant Approprié pour: Joint feutre 01C135MEX

  • ERIKS:13379451
  • Fabricant:7316576850547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

667,25 €/ Unitéhors TVA

807,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
135 mm
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
20.8 kg
G
279.4 mm
J
76 mm
L
168 mm