619,24 €/ Unitéhors TVA
749,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01 |
Type | C |
Diamètre d'arbre | 130 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Approprié pour | Joint feutre |
Exécution | série moyenne |
Poids | 19.5 kg |
G | 266.7 mm |
J | 76 mm |
L | 156 mm |