Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type flottant Approprié pour: Joint feutre 01C110MEX

  • ERIKS:23377469
  • Fabricant:7316576850387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

533,01 €/ Unitéhors TVA

644,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
110 mm
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
11.9 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
142 mm