Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type fixe Approprié pour: Joint feutre 01C90MGR

  • ERIKS:24210627
  • Fabricant:7316576851063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

291,96 €/ Unitéhors TVA

353,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
90 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
7 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
136 mm