Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type fixe Approprié pour: Joint feutre 01C80MGR

  • ERIKS:13379259
  • Fabricant:7316576851025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

290,92 €/ Unitéhors TVA

352,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
80 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
7 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
136 mm