243,13 €/ Unitéhors TVA
294,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01 |
Type | C |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Approprié pour | Joint feutre |
Exécution | série moyenne |
Poids | 5.5 kg |
G | 157.16 mm |
J | 38 mm |
L | 114 mm |