Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type fixe Approprié pour: Joint feutre 01C70MGR

  • ERIKS:24210877
  • Fabricant:7316576850967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

241,05 €/ Unitéhors TVA

291,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
70 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
5.5 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
114 mm