Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type fixe Approprié pour: Joint feutre 01C60MGR

  • ERIKS:24211135
  • Fabricant:7316576850899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215,07 €/ Unitéhors TVA

260,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
60 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
3.2 kg
G
134.94 mm
J
32 mm
L
104 mm