Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type fixe Approprié pour: Joint feutre 01C600GR

  • ERIKS:13379560
  • Fabricant:7316576848292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

868,60 €/ Unitéhors TVA

1 051,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
6 in
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
24.4 kg
G
295.28 mm
J
82 mm
L
174 mm