215,07 €/ Unitéhors TVA
260,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01 |
Type | C |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Approprié pour | Joint feutre |
Exécution | série moyenne |
Poids | 3.2 kg |
G | 134.94 mm |
J | 32 mm |
L | 104 mm |