Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type fixe Approprié pour: Joint feutre 01C500GR

  • ERIKS:13379547
  • Fabricant:7316576848179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

631,71 €/ Unitéhors TVA

764,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
5 in
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
19.5 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L
156 mm