Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type fixe Approprié pour: Joint feutre 01C40MGR

  • ERIKS:24209075
  • Fabricant:7316576850820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,40 €/ Unitéhors TVA

206,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
40 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
2 kg
G
100 mm
J
25 mm
L
86 mm