Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type fixe Approprié pour: Joint feutre 01C220MGR

  • ERIKS:13379501
  • Fabricant:7316576850745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 142,98 €/ Unitéhors TVA

3 803,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
220 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
46 kg
G
387.35 mm
J
82 mm
L
178 mm