Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série moyenne Type fixe Approprié pour: Joint feutre 01C200GR

  • ERIKS:24204263
  • Fabricant:7316576847622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

179,75 €/ Unitéhors TVA

217,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
01
Type
C
Diamètre d'arbre
2 in
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série moyenne
Poids
2.5 kg
G
117.48 mm
J
25 mm
L
98 mm