767,87 €/ Unitéhors TVA
929,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01 |
Type | C |
Diamètre d'arbre | 135 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Approprié pour | Joint feutre |
Exécution | série moyenne |
Poids | 20.8 kg |
G | 279.4 mm |
J | 76 mm |
L | 168 mm |