298,19 €/ Unitéhors TVA
360,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 02 |
Type | C |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Approprié pour | Joint feutre |
Exécution | série lourde |
Poids | 9 kg |
G | 177.8 mm |
J | 50 mm |
L | 140 mm |