273,26 €/ Unitéhors TVA
330,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 02 |
Type | C |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Approprié pour | Joint feutre |
Exécution | série lourde |
Poids | 7 kg |
G | 157.16 mm |
J | 38 mm |
L | 126 mm |