Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type flottant Approprié pour: Joint feutre 02C500EX

  • ERIKS:13379958
  • Fabricant:7316576854668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

676,39 €/ Unitéhors TVA

818,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
5 in
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
26 kg
G
295.28 mm
J
82 mm
L
184 mm