Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type flottant Approprié pour: Joint feutre 02C400EX

  • ERIKS:13379943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

527,44 €/ Unitéhors TVA

638,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
4 in
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
12 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
146 mm