Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type flottant Approprié pour: Joint feutre 02C200MEX

  • ERIKS:13379884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 550,27 €/ Unitéhors TVA

4 295,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
200 mm
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
84 kg
G
425.5 mm
J
105 mm
L
235 mm