Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type fixe Approprié pour: Joint feutre 02C65MGR

  • ERIKS:13379977
  • Fabricant:7316576856341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

275,34 €/ Unitéhors TVA

333,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
65 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
7 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
126 mm