Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type fixe Approprié pour: Joint feutre 02C600GR

  • ERIKS:13379971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 020,61 €/ Unitéhors TVA

1 234,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
6 in
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
39 kg
G
336.55 mm
J
95 mm
L
204 mm