Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type fixe Approprié pour: Joint feutre 02C50MGR

  • ERIKS:13379965
  • Fabricant:7316577244604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

290,92 €/ Unitéhors TVA

352,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
50 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
4 kg
G
134.94 mm
J
32 mm
L
114 mm