510,15 €/ Unitéhors TVA
617,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 02 |
Type | C |
Diamètre d'arbre | 4 in |
Type de roulement | Type fixe |
Approprié pour | Joint feutre |
Exécution | série lourde |
Poids | 12 kg |
G | 231.78 mm |
J | 64 mm |
L | 146 mm |