Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type fixe Approprié pour: Joint feutre 02C260MGR

  • ERIKS:13379904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 178,21 €/ Unitéhors TVA

6 265,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
260 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
105 kg
G
495.3 mm
J
118 mm
L
248 mm