Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type fixe Approprié pour: Joint feutre 02C180MGR

  • ERIKS:13379879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 854,25 €/ Unitéhors TVA

4 663,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
180 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
66 kg
G
381 mm
J
95 mm
L
222 mm