Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type fixe Approprié pour: Joint feutre 02C140MGR

  • ERIKS:13379869
  • Fabricant:7316577501042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

869,64 €/ Unitéhors TVA

1 052,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
140 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
33 kg
G
323.85 mm
J
90 mm
L
188 mm