715,87 €/ Unitéhors TVA
866,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 02 |
Type | C |
Diamètre d'arbre | 125 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Approprié pour | Joint feutre |
Exécution | série lourde |
Poids | 26 kg |
G | 295.28 mm |
J | 82 mm |
L | 184 mm |