616,13 €/ Unitéhors TVA
745,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 02 |
Type | C |
Diamètre d'arbre | 115 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Approprié pour | Joint feutre |
Exécution | série lourde |
Poids | 19 kg |
G | 266.7 mm |
J | 76 mm |
L | 162 mm |