Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type fixe Approprié pour: Joint feutre 02C110MGR

  • ERIKS:13379856
  • Fabricant:7316577366269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

616,13 €/ Unitéhors TVA

745,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
110 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
19 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L
162 mm