Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série lourde Type fixe Approprié pour: Joint feutre 02C100MGR

  • ERIKS:13379840
  • Fabricant:7316577501035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

510,15 €/ Unitéhors TVA

617,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
02
Type
C
Diamètre d'arbre
100 mm
Type de roulement
Type fixe
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série lourde
Poids
12 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
146 mm