Eriks
COOPER

COOPER Cartouche pour roulement série légère Type flottant Approprié pour: Joint feutre 100C85MEX

  • ERIKS:13380624
  • Fabricant:7316577375407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

259,75 €/ Unitéhors TVA

314,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Série
100
Type
C
Diamètre d'arbre
85 mm
Type de roulement
Type flottant
Approprié pour
Joint feutre
Exécution
série légère
Poids
5.4 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
114 mm