Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Unidrive M700-094-02000A10 90/110 kW-200/221 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947062
Image 1
  • Pour moteurs servo, asynchrones et synchrones
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Entrée codeur réglage de vitesse
  • SPS intégré
  • Onboard Ethernet
Ajouter à la liste

10 986,25 €/ Unitéhors TVA

13 293,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Unidrive
Type
M700
Tension d'alimentation
380-480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0-480 V
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
180 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
221 A
Puissance du moteur
90 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
90 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
110 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Oui
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Oui