Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Unidrive M700-034-00025 0,75/1,1 kW-2,5/3,4 Amp-3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947046
Image 1
  • Pour moteurs servo, asynchrones et synchrones
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Entrée codeur réglage de vitesse
  • SPS intégré
  • Onboard Ethernet
Ajouter à la liste

1 670,25 €/ Unitéhors TVA

2 021,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Unidrive
Type
M700
Tension d'alimentation
380-480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0-480 V
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
2.5 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
3.4 A
Puissance du moteur
0.75 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
0.75 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
1.1 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Oui
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Oui