Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Unidrive M400-074-01000 45/55 kW - 100/112 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12678098
Image 1
  • Pour moteurs asynchrones
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Entrée codeur réglage de vitesse
  • SPS intégré
Ajouter à la liste

5 631,25 €/ Unitéhors TVA

6 813,81 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Unidrive
Type
M400
Tension d'alimentation
380-480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0-480 V
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
100 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
112 A
Puissance du moteur
45 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
45 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
55 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Oui
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Oui