2 473,50 €/ Unitéhors TVA
2 992,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTROL TECHNIQUES |
Série | Unidrive |
Type | M400 |
Tension d'alimentation | 380-480 V |
Nombre de phases à l'entrée | 3 |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Nombre de phases à la sortie | 3 |
Tension de sortie | 0-480 V |
Courant nominal de sortie avec charge linéaire | 42 A |
Courant nominal de sortie avec charge quadratique | 48 A |
Puissance du moteur | 18.5 kW |
Valeur max. du puissance avec charge linéaire | 18.5 kW |
Valeur max. du puissance avec charge quadratique | 22 kW |
Fonctionnement en 4 quadrants | Oui |
Hacheur (chopper) de freinage intégré | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Oui |