Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Unidrive M400-022-00075 1,5 kW - 7,5 Amp - 1 of 3x200-240V 50Hz

  • ERIKS:12678078
Image 1
  • Pour moteurs asynchrones
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Entrée codeur réglage de vitesse
  • SPS intégré
Ajouter à la liste

463,25 €/ Unitéhors TVA

560,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Unidrive
Type
M400
Tension d'alimentation
200-240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0-240 V
Courant de sortie
7.5 A
Puissance du moteur
1.5 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Oui
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Oui