323,00 €/ Unitéhors TVA
390,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTROL TECHNIQUES |
Série | Unidrive |
Type | M400 |
Tension d'alimentation | 200-240 V |
Nombre de phases à l'entrée | 1 |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Nombre de phases à la sortie | 3 |
Tension de sortie | 0-240 V |
Courant de sortie | 1.7 A |
Puissance du moteur | 0.25 kW |
Fonctionnement en 4 quadrants | Oui |
Hacheur (chopper) de freinage intégré | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Oui |