14 127,00 €/ Unitéhors TVA
17 093,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTROL TECHNIQUES |
Série | Unidrive M |
Type | Unidrive |
Tension d'alimentation | 460 V |
Nombre de phases à l'entrée | 3 |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Nombre de phases à la sortie | 3 |
Tension de sortie | 460 V |
Courbe de charge | Version renforcée |
Courant de sortie | 903 A |
Courant nominal de sortie avec charge linéaire | 464 A |
Courant nominal de sortie avec charge quadratique | 507 A |
Puissance du moteur | 250 kW |
Valeur max. du puissance avec charge linéaire | 250 kW |
Valeur max. du puissance avec charge quadratique | 280 kW |
Fonctionnement en 4 quadrants | Oui |
Hacheur (chopper) de freinage intégré | Oui |
Classe de protection (IP) | IP 20 |
Safe Torque Off | Oui |
Open Loop | Oui |
Closed Loop | Oui |
Permanent Magnet Motor | Oui |
Hauteur | 1190 mm |
Largeur | 310 mm |
Profondeur | 312 mm |